Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Redundant kommunikasjonsmodul (EKIP COM R ETHERNET/IP) For Tmax XT (Med ekst.mod.boks) og XT7 - 1SDA107404R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Redundant kommunikasjonsmodul (EKIP COM R ETHERNET/IP) For Tmax XT (Med ekst.mod.boks) og XT7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644100070

Elnummer

4381577

Leverandørens varenummer

1SDA107404R1

Typebeskrivelse

EKIP COM R ETHERNET/IP Tmax XT

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Redundant kommunikasjonsmodul (EKIP COM R ETHERNET/IP) For Tmax XT (Med ekst.mod.boks) og XT7

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien