ABB Electrification - REDUSERINGSSTUSS AN20.16 FOR IDEAL BOKSER - AN20.16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410011527306
Elnummer
1220076
Leverandørens varenummer
AN20.16
Typebeskrivelse
AN20.16
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
nei
Fra 20 mm til 16 mm. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).


