ABB Electrification - REHAB BOKS 1,5 AUS90 JUSTERBAR DYBDE 54-70mm - 2TKA00002897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Halvannen
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6438199004563
Elnummer
1220031
Leverandørens varenummer
2TKA00002897
Typebeskrivelse
AUS90
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Halvannen
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Lengde:
88 mm
Bredde:
73 mm
Dybde:
88...88 mm
Innvendig dybde:
52 mm
Egnet for vegg/platetykkelse:
12...36 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
For kabeldiameter fra/til:
8...13 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
0
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Vindtett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten


