ABB Electrification - REHAB BOKS ENKEL AUS74 JUSTERBAR DYBDE 54-70mm - 2TKA00002896

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6438199004570

Elnummer

1220030

Leverandørens varenummer

2TKA00002896

Typebeskrivelse

AUS74

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Konstruktionstype:

Apparatkoblingsboks/-skap

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

74 mm

Lengde:

73 mm

Bredde:

73 mm

Dybde:

73...73 mm

Innvendig dybde:

52 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

12...36 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

8...13 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

0

Antall medleverte stusser:

0

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Gjennomsiktig deksel:

nei

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Uten

Rehabiliteringsboks for ettermontering i bestående vegg når dette er nødvendig. Unik justerbar teleskop ring gjør at boksen kan utvides fra 54mm til 70mm hvis mer plass er nødvendig. Beregnet for 16/20mm korrigerte rør eller kabler. Skal 2 eller flere bokser monteres sammen, så skyves boksene enkelt sammen med integrerte skjøtestykker. Beregnet for hullsag størrelse Ø73-74mm.