ABB Electrification - REKKEKLEMME M35/16 - 1SNA115124R0700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1...50 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3472591151244
Elnummer
1260052
Leverandørens varenummer
1SNA115124R0700
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...50 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...35 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...110 °C
Bredde:
16 mm
Dybde:
45,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


