Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - REKKEKLEMME M4/6 - 1SNA115116R0700

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - REKKEKLEMME M4/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,22...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,22...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3472591151169

Elnummer

1260048

Leverandørens varenummer

1SNA115116R0700

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,22...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,22...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...4 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

4...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...110 °C

Bredde:

6 mm

Dybde:

44,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

REKKEKLEMME M4/6