ABB Electrification - Rele kort AS400 11RT G2 1-3 kVA - 4NWP100220R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 52 mm
Høyde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169263798
Elnummer
6609487
Leverandørens varenummer
4NWP100220R0001
Typebeskrivelse
Relay card AS400
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
52 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
80 mm
Rele kort, AS400, potensialfrie kontakter til 11RT G2 1-3 kVA


