ABB Electrification - Remote control - glass black - 2CSY251641R0306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - nei
Med LED-visning - nei
Touch panel - nei
Antall grupper - 5
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542516415
Elnummer
6202228
Leverandørens varenummer
2CSY251641R0306
Typebeskrivelse
SAD-W2.1F
LCD-display:
nei
Med LED-visning:
nei
Touch panel:
nei
Antall grupper:
5
Monteringsmetode:
Andre
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
68 mm
Bredde:
41 mm
Dybde:
10 mm
Farge:
Svart
Fjernkontrollen styrer sentralen på en enkel måte. Den har 5 fullt konfigurerbare knapper med numerisk identifikasjon. Hver av dem kan konfigureres for å armere/deaktivere alarmsonene, men også for å utløse sekundære funksjoner som tyverialarm, panikkalarm, førstehjelpsalarm. Alle tastene er utstyrt med fullt konfigurerbare LED. Reserve litiumknappebatteri, 3V (CR2032) normalt tilgjengelig på markedet.


