ABB Electrification - REV.VENDER VB6-30-10 220/50 - GJL1211901R8100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Spenningstype for betjening - AC
Type driftspenning - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614153150
Elnummer
4184070
Leverandørens varenummer
GJL1211901R8100
Typebeskrivelse
VB6-30-10-80
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Type driftspenning:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
6 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...220 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved DC:
2,5...2,5 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
1,4914 kW
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Bredde:
96,2 mm
Høyde:
57,5 mm
Dybde:
46,7 mm