Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - REV.VENDER VB7-30-10 220V AC - GJL1311901R8100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - REV.VENDER VB7-30-10  220V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614152870

Elnummer

4183962

Leverandørens varenummer

GJL1311901R8100

Typebeskrivelse

VB7-30-10-80

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

6 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

2,2371 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

96,2 mm

Høyde:

57,5 mm

Dybde:

46,7 mm

Minikontaktorer for kompakte startere av motorer og andre typer last. Tilgjengelig med skrutilkoblinger, flatpinner for kabelsko og loddepinner for kretskort med mer.