ABB Electrification - RF fjernkontroll - 2CKA006780A0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - nei
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 16
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395134337
Elnummer
1471208
Leverandørens varenummer
2CKA006780A0001
Typebeskrivelse
6780-500
Veggsender:
nei
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
16
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Svart
Rekkevidde:
100 m
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for indikasjonselement:
Ja
Egnet for bevelsesføler:
nei


