ABB Electrification - RF-trådløs br,1-veis,Jussi - 2CKA006730A0030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395134061
Elnummer
1471200
Leverandørens varenummer
2CKA006730A0030
Typebeskrivelse
6731-214-500
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Rekkevidde:
100 m
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for indikasjonselement:
Ja


