Utgått

ABB Electrification - RF-trådløs br,2-veis,Jussi - 2CKA006730A0031

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RF-trådløs br,2-veis,Jussi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 2

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395134078

Elnummer

1471201

Leverandørens varenummer

2CKA006730A0031

Typebeskrivelse

6732-214-500

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

2

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Rekkevidde:

100 m

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

Ja

Egnet for sjalusibryter:

Ja

Egnet for indikasjonselement:

Ja

RF-trådløs bryter, 2-veis, Jussi