ABB Electrification - RF-VINDU SENSOR, HVIT - 2CKA006720A0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - nei
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395093726
Elnummer
1471214
Leverandørens varenummer
2CKA006720A0001
Typebeskrivelse
6720-64
Veggsender:
nei
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Rekkevidde:
100 m
Med manuell sender:
nei
Vindussender:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei


