ABB Electrification - RHE_B kun lokk for RHE, for uttrekkbar - 1SDA054935R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644560577
Elnummer
4383779
Leverandørens varenummer
1SDA054935R1
Typebeskrivelse
RHE_B T4-T5 W BASE R.DIST.ADJ.ROT.HAN
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Tmax effektbrytere, tilbehør - Dreiehåndtak T4, T5 - RHE_B kun lokk for RHE, for uttrekkbar


