ABB Electrification - Ring term. adapter S800-RT2125 - 2CCS800900R0161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Medkoblende nulleder - nei
Kabling for rekkeklemme - nei
Høyde - 12 mm
Bredde - 27 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271208240
Elnummer
1628870
Leverandørens varenummer
2CCS800900R0161
Typebeskrivelse
S800-RT2125
Medkoblende nulleder:
nei
Kabling for rekkeklemme:
nei
Høyde:
12 mm
Bredde:
27 mm
Dybde:
45 mm
Ringkabelsko terminal for S800.


