ABB Electrification - Ringetrafo m/vern TS 8/8SW - 2CSM081302R0811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 8 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 1 A
Maks utgangsstrøm - 1 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542368304
Elnummer
5469070
Leverandørens varenummer
2CSM081302R0811
Typebeskrivelse
Ringetrafo/Impulstrafo
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
8 V
Sekundærstrømstyrke 1:
1 A
Maks utgangsstrøm:
1 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Sekundærspenning 2:
8 V
Sekundærspenning 3:
8 V
Sekundærstrømstyrke 2:
1 A
Sekundærstrømstyrke 3:
1 A
Maks utgangseffekt:
8 W
Maks effekttap:
4 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
65 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
85 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
Ja


