ABB Electrification - Ringetrafo TM 15/24 - 2CSM151041R0801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 1,25 A
Maks utgangsstrøm - 1,25 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542367406
Elnummer
5469053
Leverandørens varenummer
2CSM151041R0801
Typebeskrivelse
Ringetrafo/Impulstrafo
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Sekundærstrømstyrke 1:
1,25 A
Maks utgangsstrøm:
1,25 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Sekundærspenning 2:
24 V
Sekundærstrømstyrke 2:
0,62 A
Maks utgangseffekt:
15 W
Maks effekttap:
4 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
65 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
85 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
nei
Med av/på-bryter:
nei


