ABB Electrification - Ringetrafo TM 30/12 - 2CSM301021R0801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 4 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 7,5 A
Maks utgangsstrøm - 7,5 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542367505
Elnummer
5469054
Leverandørens varenummer
2CSM301021R0801
Typebeskrivelse
Ringetrafo/Impulstrafo
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
4 V
Sekundærstrømstyrke 1:
7,5 A
Maks utgangsstrøm:
7,5 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Sekundærspenning 2:
8 V
Sekundærspenning 3:
12 V
Sekundærstrømstyrke 2:
3,75 A
Sekundærstrømstyrke 3:
2,5 A
Maks utgangseffekt:
30 W
Maks effekttap:
4 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
65 mm
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
85 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
nei
Med av/på-bryter:
nei


