ABB Electrification - RINGFLENS KOT62296 - 1SCA125871R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 27...57 mm
Materiale - Gummi
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019613864
Elnummer
2567370
Leverandørens varenummer
1SCA125871R1001
Typebeskrivelse
KOT62296
For kabeldiameter:
27...57 mm
Materiale:
Gummi
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Type tetning:
Løkring
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Skjermet:
nei


