ABB Electrification - RINGFLENS OEZXR159 - 1SCA162256R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Uten
For kabeldiameter - 59...59 mm
Materiale - Gummi
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019923338
Elnummer
2567307
Leverandørens varenummer
1SCA162256R1001
Typebeskrivelse
OEZXR159
Gjengetype:
Uten
For kabeldiameter:
59...59 mm
Materiale:
Gummi
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


