Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - RINGFLENS OEZXRE159 EMC - 1SCA162257R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RINGFLENS OEZXRE159 EMC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Uten

  • For kabeldiameter - 59...59 mm

  • Materiale - Gummi

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019923345

Elnummer

2567368

Leverandørens varenummer

1SCA162257R1001

Typebeskrivelse

OEZXRE159

Gjengetype:

Uten

For kabeldiameter:

59...59 mm

Materiale:

Gummi

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Skjermet:

nei

EMC-ringflens for kabler med omkrets 28...59 mm. Den passer til sikkerhetsbrytere med store stålkapslinger, som er klargjort for kabelgjennomføring med ringflens.