ABB Electrification - RM/S 1.1, 8 inng, 3 utg, 3vifte, 2 ventilutg - 2CDG110094R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall kanaler INN - 8
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779665568
Elnummer
4545005
Leverandørens varenummer
2CDG110094R0011
Typebeskrivelse
RM/S1.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall kanaler INN:
8
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med LED-visning:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Antall innganger:
8
Maks brytestrøm:
20 A
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


