ABB Electrification - Rocker 1gang - 2CKA006220A0601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - Ja
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395204337
Elnummer
4549667
Leverandørens varenummer
2CKA006220A0601
Typebeskrivelse
SR-1-884
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Øvrige bussystemer:
Free@home
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei


