ABB Electrification - rocker 1gang, dimming - 2CKA006220A0537

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - rocker 1gang, dimming

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395203743

Elnummer

4549753

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0537

Typebeskrivelse

SRD-1-866

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Edelstål

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

Enkel front med dimme symbol til bryter med en vippe. Fargen er stål og i impressivo utførelse.