ABB Electrification - Rocker 1gang, scene - 2CKA006220A0536

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Rocker 1gang, scene

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395203729

Elnummer

4549752

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0536

Typebeskrivelse

SRS-1-866

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Edelstål

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

Enkel front med scene symbol til bryter med en vippe. Fargen er stål og i impressivo utførelse.