ABB Electrification - Rod OXP12X185 - 1SCA022325R6710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 185 mm
Tverrsnitt høyde - 12 mm
Tverrsnitt bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019141428
Elnummer
4337205
Leverandørens varenummer
1SCA022325R6710
Typebeskrivelse
OXP12X185
Lengde:
185 mm
Tverrsnitt høyde:
12 mm
Tverrsnitt bredde:
12 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J12
Diameter: 12mm
Lengde: 185mm
Egnet for OT315...400
Diameter: 12mm
Lengde: 185mm
Egnet for OT315...400


