ABB Electrification - Rod OXP6X210 - 1SCA022295R6080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 210 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019141442
Elnummer
4337346
Leverandørens varenummer
1SCA022295R6080
Typebeskrivelse
OXP6X210
Lengde:
210 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J6
Diameter: 6mm
Lengde: 210mm
Egnet for OT160EV...250
Diameter: 6mm
Lengde: 210mm
Egnet for OT160EV...250


