ABB Electrification - RØDT VINDU FOR VIPPE 2145-12 - 2CKA001433A0036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Symboler
Utskrivbar med - Andre
Farge - Hvit
Avtrykk/indikering - Symbol "Ringeklokke"
Med opphøyet avtrykk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395047903
Elnummer
1415691
Leverandørens varenummer
2CKA001433A0036
Typebeskrivelse
2525 KI-214
Modell / utførelse:
Symboler
Utskrivbar med:
Andre
Farge:
Hvit
Avtrykk/indikering:
Symbol "Ringeklokke"
Med opphøyet avtrykk:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Klokke symbol for Jussi vippe. Farge: hvit.


