Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Romtermostat for RM - 2CKA006138A0003

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395116098

Elnummer

4545169

Leverandørens varenummer

2CKA006138A0003

Typebeskrivelse

6138/11-84-500

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Monteringsmetode:

Påvegg

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med lokal betjening:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Med LED-visning:

nei

Med display:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Utvendig føler:

nei

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

Ja

Parallelldrift mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

Romtermostat SM (påvegg) hvit. For romtemperaturregulering med LCD display og 5 betjeningsknapper. Brukes til enkeltroms temperaturkontroll i varme- og klimaanlegg. Regulatoren er en konstant romtemperaturregulator for ventilatorkonvektorer (viftekonvektorer) i 2-rørs- og 4-rørssystemer og konvensjonelle varme- eller kjølesystemer. Romtemperaturregulatoren fungerer både i varme- og kjølemodus. Viftetrinnet kan skiftes manuelt eller i automatisk modus.