ABB Electrification - Romtermostat m/br hvit matt - 6134-0-0293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395140925
Elnummer
4546735
Leverandørens varenummer
6134-0-0293
Typebeskrivelse
Bygg EIB/KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Med display:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Manuell referanseinnstilling:
Ja
Tilstedeværelse-knapp:
Ja
Parallelldrift mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
nei


