ABB Electrification - "RoomTouch 4""" - 2TMA310011B0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Busstilkobling inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891820029
Elnummer
4545322
Leverandørens varenummer
2TMA310011B0003
Typebeskrivelse
RT/U12.86.1-825
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Busstilkobling inkludert:
Ja
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tydelige og responsive 4" touchskjermer
12 kontrollfunksjoner fordelt på inntil 12 sider (maks 4 per side)
Visning av inntil 12 statusmeldinger (feil/alarmer etc.)
Haptisk feedback (vibrerer ved berøring)
Passer i standard veggbokser
Integrert bustilkobler
Innebygget romtermostat
Inngang for gulvføler og potensialfritt signal
Styring av tuneable white og RGB(W)-belysning


