ABB Electrification - RØRBØY 20MM JMKL20.3 HALOGENF - 2TKA00004499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 20 mm
Modell / utførelse - Stikke
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199008356
Elnummer
1218687
Leverandørens varenummer
2TKA00004499
Typebeskrivelse
JMKL20.3HF
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For nominell rørdiameter:
20 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Diameter:
20 mm
Med muffe:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °