Utgått

ABB Electrification - RØRBØY IBV 32MM. - JMKL32.2

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RØRBØY IBV 32MM.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For nominell rørdiameter - 32 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

For nominell rørdiameter:

32 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

nei

Diameter:

32 mm

Med muffe:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

RØRBØY JMKL32.2 32MM