ABB Electrification - RTC-F-1 Termostat for ABB-free@home® - 6220-0-0122

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395180099

Elnummer

4549510

Leverandørens varenummer

6220-0-0122

Typebeskrivelse

RTC-F-1

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med lokal betjening:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

nei

Med display:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Utvendig føler:

nei

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Parallelldrift mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

Min. dybde på apparatboks:

14 mm

Romtermostat med BUS-tilkobling for free@home. Termostaten har integrert føler og fungerer som en romtermostat hvor du kan justere temperaturen. Uten relé, benyttes f.eks. i kombinasjon med aktuatorer plassert i sikringsskap. Frontplate og ramme bestilles separat.