ABB Electrification - RTC-F-1-WL Termostat for ABB-free@home® - 2CKA006200A0081

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Free@home

EAN/GTIN

4011395215715

Elnummer

4549659

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0081

Typebeskrivelse

RTC-F-1-WL

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Med lokal betjening:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

nei

Med display:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Gjennomsiktig:

nei

Utvendig føler:

Ja

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Parallelldrift mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Trådløs romtermostat uten rele med mulighet for tilkobling av gulvføler DP4-T-1 for free@home. Må ha 230v ~ driftsspenning. Uten front og ramme.