ABB Electrification - S-ARC1 M C13 - 2CSA275901R9134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Antall poler - 2
Merkestrøm - 13 A
Medkoblende nulleder - Ja
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542339618
Elnummer
1683186
Leverandørens varenummer
2CSA275901R9134
Typebeskrivelse
S-ARC1 M C13
Utløsningskarakteristikk:
C
Antall poler:
2
Merkestrøm:
13 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell brytekapasitet etter EN 60898:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Spenningstype:
AC
Energibegrensningsklasse:
3
Frekvensområde:
50...50 Hz
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Innbyggingsdybde:
69 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Brannbryter
Antall RS-232-utganger:
0 A
Antall DisplayPort (DP)-utganger:
230 V
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


