ABB Electrification - S201M, 10kA, 1Pol, K-kar, 0,5A, UC, DC-applikasjoner - 2CDS271061R0157

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - S201M, 10kA, 1Pol, K-kar, 0,5A, UC, DC-applikasjoner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

K
Se tilgjengelige varianterB

Poltall (totalt):

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Bredde i antall modulmellomrom:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - K

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 0,5 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614430886

Elnummer

1682842

Leverandørens varenummer

2CDS271061R0157

Typebeskrivelse

S201M-K0.5UC

Utløsningskarakteristikk:

K

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

0,5 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

69 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effekttap:

1,1 W

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

S 200M UC serie,
Funksjon: Beskytter og overvåker mot overlast og kortslutning. Beskytter mennesker og lange kabellengder i TN- og IT-systemer.
Spesialversjon beregnet for likestrømsapplikasjoner og er designet for bruk opp til 220 V DC 1 pol og 440 V DC 2 poler. DC, 50/60Hz til maks 400Hz
Applikasjoner: Industri.
Standard: IEC/EN 60898-2, IEC/EN 60947-2, UL1077, CSA 22.2 No. 235
Icn=10 kA