ABB Electrification - S403M, 3pol, 10kA, 1A, K-karakteristikk, Smissline - 2CCS573001R0217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Utløsningskarakteristikk:
KGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - K
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 1 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270103157
Elnummer
1623427
Leverandørens varenummer
2CCS573001R0217
Typebeskrivelse
Elementautomater =< 63 A
Utløsningskarakteristikk:
K
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
1 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
75 mm
Merkespenning:
240 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
25 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
25 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Effekttap:
3,9 W
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei