ABB Electrification - S403M, 3pol, 10kA, 2A, K-karakteristikk, Smissline - 2CCS573001R0277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Utløsningskarakteristikk:
KGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - K
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 2 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
EAN/GTIN
7612270103171
Elnummer
1623429
Leverandørens varenummer
2CCS573001R0277
Typebeskrivelse
S403M-K2
Utløsningskarakteristikk:
K
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
2 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
75 mm
Merkespenning:
240 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
25 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
25 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Effekttap:
3,9 W
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Funksjon: Beskytter og overvåker kretser som motor, transformatorer og hjelpestrømkretser mot overlast og kortslutning
Fordeler: Løser ikke ut uønsket ved startstrømmer opp til 8xIn. På grunn av det meget følsomme termiske bimetallet, gir S 400 med K-karakteristikk en meget god beskyttelse i overstrømsområdet.
Den gir også en utmerket beskyttelse til kabler og linjer.
Bruksområde: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 60947-2


