ABB Electrification - S800-BB250, 3 fas, 24 pinner, med endekapper. - 2CCS800900R0071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 654 mm
Bredde - 60 mm
Høyde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271208288
Elnummer
1628880
Leverandørens varenummer
2CCS800900R0071
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Merkestrøm In:
250 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
654 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
27 mm
Fleksibel:
nei
Skinne 3fase S800-BB250


