Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - S801S-SCL63-SR, 1 pol, 63A - 2CCS801901R0599

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - S801S-SCL63-SR, 1 pol, 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks tilsynelatende effekt - 25200 VA

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 50 kA

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Kortslutningsstrømbegrenser - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271412036

Elnummer

1628864

Leverandørens varenummer

2CCS801901R0599

Typebeskrivelse

S801S-SCL63-SR

Maks tilsynelatende effekt:

25200 VA

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Kortslutningsstrømbegrenser:

Ja

Kortslutningsbegrensere
Muligjør bruk av S 800 i installasjoner helt opp til 100kA 400V og 50kA 690Volt.
SR versjonen (Self reset) legger seg ikke ut men hjelper underliggende vern å bryte.