Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - S803S-K4 2CCF019959R0001 - 2CCF019959R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - S803S-K4 2CCF019959R0001

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - K

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 4 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271500252

Elnummer

1628526

Leverandørens varenummer

2CCF019959R0001

Typebeskrivelse

S803S-K4

Utløsningskarakteristikk:

K

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

4 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5

Innbyggingsdybde:

82,5 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

8 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

50 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

6 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effekttap:

6 W

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

Ja

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0...70 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

S 800 S-K karakteristikk
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i motor- og trafokretser der det er krav om høy bryteevne. Utmerket i applikasjoner der det er behov for selektivitet mot en overstående bryter eller som back-up mot en underliggende automat.
Fordeler: Ingen uønskede avbrudd på grunn av høye innkoblings- og startstrømmer opp til 10xIn.
På grunn av det meget følsomme termiske bimetallet gir K-karakteristikk en meget god beskyttelse i overstrøms området, i tillegg til en god beskyttelse av kabler og linjer.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 60947-2
Icu=50 kA