Utgått

ABB Electrification - S@H WL gr.snitt Bush detektor - 2CSY254961R0701

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Driftsspenning - 3 V

  • Driftsstrøm - 1,8 A

  • Høyde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542549611

Elnummer

6202240

Leverandørens varenummer

2CSY254961R0701

Typebeskrivelse

STD-W1.1

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Innbygning

Driftsspenning:

3 V

Driftsstrøm:

1,8 A

Høyde:

45 mm

Bredde:

70 mm

Dybde:

25 mm

Modulen er påkrevd for grensesnitt mellom røykvarslere (artikkel nr. 6800-0-2721) eller varmedetektorer (artikkel nr. 6800-0-2723) til sentralenheten. Modulen er utstyrt med et integrert litiumbatteri - minimum batterilevetid: 10 år. Enheten har en toveiskommunikasjon med sentralenheten som overvåker den med et programmerbart overvåkningsintervall (vanligvis hvert 15. minutt). Det er mulig å konfigurere denne parameteren under igangkjøring av systemet.