ABB Electrification - SA/S4.16.6.2, binærutgang, 16A, AX last, 4 kanals, med strømdeteksjon, energifunksjon, man - 2CDG110270R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Maks antall bryterkontakter - 4
Merkestrøm - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779066419
Elnummer
4544053
Leverandørens varenummer
2CDG110270R0011
Typebeskrivelse
SA/S4.16.6.2
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Maks antall bryterkontakter:
4
Merkestrøm:
20 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
3680 W
Maks. bryteeffekt LED:
400 W
Utgangseffekt:
3680 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
20 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
64,5 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20