ABB Electrification - SA/S8.16.5.2 Switch Actuator, 16A, AC3 last, 8-kanal - 2CDG110267R0011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SA/S8.16.5.2 Switch Actuator, 16A, AC3 last, 8-kanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Maks antall bryterkontakter - 8

  • Merkestrøm - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779066495

Elnummer

4545315

Leverandørens varenummer

2CDG110267R0011

Typebeskrivelse

SA/S8.16.5.2

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Maks antall bryterkontakter:

8

Merkestrøm:

20 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

8

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

3680 W

Maks. bryteeffekt LED:

400 W

Utgangseffekt:

3680 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

20 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

64,5 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Binærutgang med 16A AC3 last brukes til styring av flere type laster. Med AC3 tåleevne takler disse utgangene laster med høy inrush. Har også innebygget logikk, trappelysfunksjon, manuell betjening etc. er disse egnet for resistiv, induktiv og kapasitiv last. Enheten drives av KNX og krever ingen ekstra strømforsyning. Disse kan og diagnostiseres i ABB i-bus® Tool.