ABB Electrification - SA/S8.6.2.2 Switch Aktuator, 6A, AX last, 8-kanal - 2CDG110255R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Maks antall bryterkontakter - 8

  • Merkestrøm - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779066754

Elnummer

4545303

Leverandørens varenummer

2CDG110255R0011

Typebeskrivelse

SA/S8.6.2.2

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Maks antall bryterkontakter:

8

Merkestrøm:

6 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

8

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

1380 W

Maks. bryteeffekt LED:

400 W

Utgangseffekt:

1380 W

C-last:

nei

Maks brytestrøm:

6 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

64,5 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Binærutgang med potensialfrie kontakter til å koble uavhengige elektriske laster. Enheten har en manuell betjening og visning av koblingstilstanden til utgangene. Har også innebygget logikk, trappelysfunksjon etc. 6 A-enheten er spesielt egnet for å koble resistive, induktive eller kapasitive laster. Enheten drives av KNX og krever ingen ekstra strømforsyning.