ABB Electrification - SAGA 3-HULL KAPPE 100MM HØYDE 48MM - 2TKA00005245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199012094
Elnummer
1416479
Leverandørens varenummer
2TKA00005245
Typebeskrivelse
1723S100H48-916
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
3
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde:
102 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
227 mm
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
102 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
48 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
227 mm


