ABB Electrification - SAGA BRY 1/6 VIPPE ENKEL M/TRA NSP.VINDU - 2CKA001731A4029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Scanbart symbol barrierefritt - nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208 - nei
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395316177
Elnummer
1416258
Leverandørens varenummer
2CKA001731A4029
Typebeskrivelse
1789 N-916-510
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Bredde:
55 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
20 mm


