ABB Electrification - SAGA BRY 5 KRONE IMPULS U/RAMM E - 2TKA00005012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
SeriebryterMonteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplateGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Seriebryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6438199011325
Elnummer
1416273
Leverandørens varenummer
2TKA00005012
Typebeskrivelse
1465UC-916
Modell / utførelse:
Seriebryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vekselkontakter:
0
Antall roterende kontakter:
0
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
2
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
35 mm
Enhet dybde:
71 mm
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja